{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Beschichtungstechnologie | CVD | |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMG 120408 | |
| Eckenradius | 0,8 mm | |
| Sorte | CA115P | |
| Schneidstoff | HM | |
| Hauptanwendung | P | |
| Schnittbedingung | kontinuierlich | |
| Spanbrecher | PQ | |
| Schnitttiefe ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
| Vorschub f | 0,13 mm/U - 0,4 mm/U | |
| Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 180 m/min - 400 m/min | |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
| Artikelnummer | 2105154 | |
| Katalognummer | 250104 | |
| EAN / GTIN | 4960664042920 | |
| Herstellernummer | CNMG120408PQ | |
| Hersteller/verantwortliche Person | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |