Nass- und Trockensauger ATTIX, Herstellerbezeichnung: 961-01

Artikel-Nr.: 471660 Katalog-Nr.: 078541
Preis pro 1 Stück
inkl. vRG CHF 10.00
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Herstellerbezeichnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung ATTIX 961-01
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 3.000 W
Behältervolumen 70 l
Länge 580 mm
Breite 600 mm
Höhe 970 mm
Saugschlauch-Länge 4 m
Schlauch-⌀ 38 mm
Kabellänge 10 m
Anzahl Turbinen 2
Luftvolumenstrom 2×60 l/s
Vakuum 250 mbar
Abscheidegrad 99,9 %
Arbeitsgeräusch 67 dB(A)
Filterabreinigung Push & Clean System
Gewicht 30 kg
Filtersystem PET-Vlies-Filter
Besonderheit kippbarer Edelstahlbehälter
Produktart Nass- und Trockensauger

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 471660
Katalognummer 078541
EAN / GTIN 4005337125170
Herstellernummer 302002900
Hersteller/verantwortliche Person Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 BELLENBERG, Deutschland, www.nilfisk-alto.de

Beschreibung

Ausführung:

  • 2-motoriger Industriesauger mit waschbarem, langlebigem PET-Vlies-Filter.
  • Push & Clean Filterabreinigungssystem.
  • Hochleistungssauger mit großem kippbarem und entnehmbarem Edelstahlbehälter (Fassungsvermögen 70 Liter).
  • MultiFit-Zubehörsystem mit Schwimmschalter und Signalton bei Erreichen der maximalen Füllhöhe.

Lieferumfang:

Inklusive Edelstahl-Verlängerungsrohre (2×0,5 m), Edelstahl Handrohr, Bodendüse 400 mm und Fugendüse 300mm.

Hinweis:

Weitere Sicherheitssauger für jede Gefahrenklasse (gesundheitsgefährdende oder explosionsfähige Stäube) sind auf Anfrage lieferbar (Klasse L, M, H).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb