{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | ATTIX 751-11 | |
| Energieversorgung | Netzbetrieben | |
| Leistungsaufnahme | 1.500 W | |
| Behältervolumen | 70 l | |
| Länge | 605 mm | |
| Breite | 580 mm | |
| Höhe | 970 mm | |
| Saugschlauch-Länge | 4 m | |
| Schlauch-⌀ | 36 mm | |
| Kabellänge | 7,5 m | |
| Anzahl Turbinen | 1 | |
| Luftvolumenstrom | 60 l/s | |
| Vakuum | 230 mbar | |
| Abscheidegrad | 99,9 % | |
| Arbeitsgeräusch | 57 dB(A) | |
| Gewicht | 25 kg | |
| Filtersystem | PET-Vlies-Filter | |
| Besonderheit | Extrem leise | |
| Produktart | Nass- und Trockensauger |
| Artikelnummer | 365104 | |
| Katalognummer | 078541 | |
| EAN / GTIN | 4005337064141 | |
| Herstellernummer | 302001523 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 BELLENBERG, Deutschland, www.nilfisk-alto.de |