MEA Zarge für Garagenrost verzinkt H30 mm 250x1250 mm

Artikel-Nr.: 447892 Katalog-Nr.: MB-70
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 23.80
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dimension Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Werkstoff Stahl
Ausführung Winkel 33x16x2 mm
Breite 1.250 mm
Oberfläche verzinkt sendzimir
Rosthöhe 30 mm
Länge 250 mm
Gewicht 1,7 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 447892
Katalognummer MB-70
EAN / GTIN 7610508599499
Herstellernummer 010112928

Beschreibung

Beschreibung:

Bitte beachten:
Bei frei bewitterten Zargen darf nur geeignetes Mörtelmaterial zum Einbetten der Zarge verwendet werden, ansonsten Korrosionsgefahr !

Hinweis:

Teuerungszuschlag
Preise und Termine auf Anfrage

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb