{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Werkstoff | Stahl | |
| Ausführung | Winkel 43x16x2 mm | |
| Breite | 600 mm | |
| Oberfläche | verzinkt sendzimir | |
| Rosthöhe | 40 mm | |
| Länge | 600 mm | |
| Gewicht | 1,9 kg |
| Artikelnummer | 447895 | |
| Katalognummer | MB-70 | |
| EAN / GTIN | 7610508599529 | |
| Herstellernummer | 010112937 |