{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | 867/4 Z TORX® | |
| Torx®-Profil | TX30 | |
| ganze Länge | 50 mm | |
| Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | |
| Bit-Sechskantschaft | E 6,3 | |
| Produktart | Bit-Werkzeug |
| Artikelnummer | 359179 | |
| Katalognummer | 674245 | |
| EAN / GTIN | 4013288030672 | |
| Herstellernummer | 05060137001 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |