{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Nennhaltekraft | 220 N | |
| ⌀ | 32 mm | |
| Höhe | 7 mm | |
| Höhe mit Gewinde | 15,5 mm | |
| Werkstoff Magnetkern | SmCo5 | |
| Werkstoff Oberfläche | verzinkt | |
| Gewinde | M5 | |
| Gewindebuchse | ja | |
| maximale Temperaturbeständigkeit | 200 °C | |
| Gewicht | 48 g | |
| Produktart | Flachgreifer-Magnet |
| Artikelnummer | 358421 | |
| Katalognummer | 085922 | |
| EAN / GTIN | 2050000965258 | |
| Herstellernummer | E777 |