Flachgreifermagnet mit Innengewinde, SmCo5, ⌀: 8mm

Artikel-Nr.: 358415 Katalog-Nr.: 085922
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nennhaltekraft 11 N
8 mm
Höhe 4,5 mm
Höhe mit Gewinde 11,5 mm
Werkstoff Magnetkern SmCo5
Werkstoff Oberfläche verzinkt
Gewinde M3
Gewindebuchse ja
maximale Temperaturbeständigkeit 200 °C
Gewicht 3,6 g
Produktart Flachgreifer-Magnet

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 358415
Katalognummer 085922
EAN / GTIN 2050000964947
Herstellernummer E771

Beschreibung

Ausführung:

  • Temperaturbeständig bis maximal 200 °C.
  • Verzinkte Oberfläche, Magnetkern aus Samarium-Kobalt (SmCo5).
  • Geschirmter Flachgreifer mit 3- bis 6facher Haltekraft gegenüber Hartferritgreifern.

Verwendung:

Zum Spannen, Montieren, Einbau durch Einpressen, Einkleben oder Eingießen.

Hinweis:

Einschraubhaken mit Außengewinde unter Nr. 085921.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb