Winkelschraubendreher für Torx® und 6-kant, Anzahl der Werkzeuge: 17

Artikel-Nr.: 358391 Katalog-Nr.: 953145
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Setpreis 17 Stück (inkl. MwSt.)
  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 8×10

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in G 8×10
Breite 200 mm
Tiefe 250 mm
Breite in G 8
Tiefe in G 10
Anzahl der Werkzeuge 17
Ausführung mit Schraubendreher
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 358391
Katalognummer 953145
EAN / GTIN 2000001038581
Hersteller/verantwortliche Person Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. <b>Deckschicht anthrazit,</b> die darunterliegende <b>Kontrastfarbe grau</b> signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 953145: 1 St.
PB SWISS TOOLS Winkelschraubendreher Nr. 627140 Gr. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10: je 1 St.
PB SWISS TOOLS Winkelschraubendreher für Torx® Nr. 624850 Gr. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25: je 1 St.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb