6-kant-Winkelschraubendreher, lang pulverbeschichtet, Sechskant: 1,5mm

Artikel-Nr.: 328826 Katalog-Nr.: 627140
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
55 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Werkstoff: PB Swiss Tools-Sonderlegierung

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Sechskant 1,5 mm
Werkstoff PB Swiss Tools-Sonderlegierung
Schenkellänge 82×16 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Oberfläche pulverbeschichtet
Lange Ausführung ja
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 328826
Katalognummer 627140
EAN / GTIN 7610733200313
Herstellernummer 212.L 1,5 LG

Beschreibung

Ausführung:

Abgewinkelter Schaft; Kugelkopf bis zu einer Neigung von 30° schräg ansetzbar.
PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt, verchromt und pulverbeschichtet. Kanten leicht gebrochen.

Vorteil:

Schnelles Finden des richtigen Schraubendrehers durch auffällige Farbcodierung.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb