{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Master Eco | |
| Schaftgröße | 25 mm | |
| Plattengröße | 8 mm | |
| Einsatzart | links | |
| Norm | Werksnorm | |
| Innenkühlung | ja | |
| ISO-Code Halter | MWLNR/L 2525X08 | |
| passende Wendeschneidplatte | WN.. 0804.. | |
| Funktionsbreite L4 | 32 mm | |
| Kopflänge L1 | 35 mm | |
| Gesamtlänge L | 105 mm | |
| Unterlegplatte | 259033 6 | |
| Spannpratze | 259038 18 | |
| Schraube für Spannpratze | 259021 6 | |
| Stift | 259049 7 | |
| Einstellwinkel κ | 95 Grad | |
| Anwendung | Plandrehen; Längsdrehen außen | |
| Produktart | Klemmdrehhalter |
| Artikelnummer | 332278 | |
| Katalognummer | 251923 | |
| EAN / GTIN | 4062406734695 | |
| Herstellernummer | 251923 25/08 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |