GARANT Master Eco Klemmdrehhalter kurz PDJNR 93°, für Wendeschneidplatten DN.., rechts

Artikel-Nr.: 331347 Katalog-Nr.: 250624
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Eco
Schaftgröße 20 mm
Plattengröße 15 mm
Einsatzart rechts
Norm DIN ISO 5610
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter PDJNR/L 2020H15
passende Wendeschneidplatte DN.. 1506..
Funktionsbreite L4 25 mm
Kopflänge L1 40 mm
Gesamtlänge L 100 mm
Unterlegplatte 259031 45
Kniehebel 259015 17
Kniehebelschraube 259018 17
Feder 259046 4
Einstellwinkel κ 93 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 331347
Katalognummer 250624
EAN / GTIN 4062406728946
Herstellernummer 250624 20/15
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe über Langloch an der Schaftunterseite in Verbindung mit GARANT Master Eco Aufnahmen Nr. 319006 − 319136 bzw. Nr. 317900 bei Schaftlänge < 125 mm. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Master Eco" Alle ansehen

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb