{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Orig.-Nr. | 8014 | |
| Variante | Rinnen | |
| Breite | 160 mm | |
| Länge | 1.000 mm | |
| Typ | 14 | |
| Zarge | verzinkt | |
| Gewicht | 45 kg | |
| Höhe | 238 mm - 244 mm |
| Artikelnummer | 295017 | |
| EAN / GTIN | 2000000163666 |