{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Fassungsvermögen | 500 ml | |
| Gesamthöhe | 260 mm | |
| Gesamthöhe - Rohr ausgezogen | 345 mm | |
| Boden-⌀ | 75 mm | |
| Werkstoff Behälter | Kunststoff | |
| Werkstoff Auslaufrohr | Messing | |
| Produktart | Öler |
| Artikelnummer | 246889 | |
| Katalognummer | 083532 | |
| EAN / GTIN | 4024937810507 | |
| Herstellernummer | 81050 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Samoa-Hallbauer GmbH, Industriestraße 18, 68519 VIERNHEIM, Deutschland, www.samoa-gmbh.de |