Plastiköler mit Auslaufrohr, Fassungsvermögen: 125ml

Artikel-Nr.: 246888 Katalog-Nr.: 083532
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 4.25
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Fassungsvermögen (ml) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Fassungsvermögen 125 ml
Gesamthöhe 90 mm
Gesamthöhe - Rohr ausgezogen 220 mm
Boden-⌀ 51 mm
Werkstoff Behälter Kunststoff
Werkstoff Auslaufrohr Messing
Produktart Öler

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 246888
Katalognummer 083532
EAN / GTIN 4103810068645
Herstellernummer 27015
Hersteller/verantwortliche Person Samoa-Hallbauer GmbH, Industriestraße 18, 68519 VIERNHEIM, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Beschreibung

Ausführung:

Unzerbrechlicher, elastischer Drucköler aus Polyethylen mit ausziehbarem Messing- Auslaufrohr, Drehverschluss an der Rohrspitze. Rohrführung mit Nachstellmutter.
Beständig gegen ethanol- und isopropanolbasierte Desinfektionsmittel.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb