{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Norm | DIN 877 | |
| Ablesung | 0,1 mm/m | |
| Genauigkeitsklasse | 2 | |
| Sohle Länge | 300 mm | |
| Sohle Breite | 50 mm | |
| Verpackung | stabile Box | |
| Produktart | Richtwaage |
| Artikelnummer | 243427 | |
| Katalognummer | 468800 | |
| EAN / GTIN | 4028126003572 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Stiefelmayer-Wertheim GmbH & Co. KG, Hüttenweg 4, 97877 Wertheim, Deutschland |