Wellen-Wasserwaage, Sohle Länge / Genauigkeit: 200/4mm

Artikel-Nr.: 221563 Katalog-Nr.: 468800
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 238.50
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • CHF 9.84 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 6.70 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen

  • CHF 52.21 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sohle Länge / Genauigkeit (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Norm: DIN 877
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 877
Ablesung 0,4 mm/m
Genauigkeitsklasse 4
Sohle Länge 200 mm
Sohle Breite 40 mm
Verpackung stabile Box
Produktart Richtwaage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 221563
Katalognummer 468800
EAN / GTIN 4028126003350
Hersteller/verantwortliche Person Stiefelmayer-Wertheim GmbH & Co. KG, Hüttenweg 4, 97877 Wertheim, Deutschland

Beschreibung

Ausführung:

Kräftiges Gehäuse aus hochwertigem Spezialguss, hammerschlaglackiert. Prismatische und flache Sohle mit im Winkel feingeschliffenen Anschlagflächen (wichtig beim Anreißen, Ausrichten usw.). Sämtliche Messflächen genau parallel zur Libellenachse gearbeitet. Je eine Längs- und Querlibelle aus Glas. Mit Isoliergriffen am Gehäuse sowie Schutzglas über den Libellen.

Verwendung:

Zum Ausrichten von Flächen, Wellen, Maschinen usw.

Norm:

DIN 877

Genauigkeit:

1 = mit höchstempfindlicher Längslibelle 0,02 mm/m.
2 = mit hochempfindlicher Längslibelle 0,1 mm/m.
4 = mit normalempfindlicher Längslibelle 0,4 mm/m.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb