{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schlüsselweite | 41 mm | |
| Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
| Schlüssellänge L | 480 mm | |
| maximale Maulhöhe h1 | 17 mm | |
| maximale Ringhöhe h2 max | 26 mm | |
| Ringstellung | 15 Grad | |
| Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
| Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
| Oberfläche | über Nickel verchromt | |
| Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
| Produktart | Schraubenschlüssel |
| Artikelnummer | 242309 | |
| Katalognummer | 613500 | |
| EAN / GTIN | 4018754019021 | |
| Herstellernummer | 40084141 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |