Ringmaulschlüssel, Schlüsselweite: 24mm

Artikel-Nr.: 166487 Katalog-Nr.: 613500
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 27.50
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
106 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 24 mm
Norm DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Schlüssellänge L 280 mm
maximale Maulhöhe h1 12 mm
maximale Ringhöhe h2 max 16 mm
Ringstellung 15 Grad
Herstellverfahren gesenkgeschmiedet
Werkstoff Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche über Nickel verchromt
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 166487
Katalognummer 613500
EAN / GTIN 4018754018895
Herstellernummer 40082424
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierter Schlüsselweite.
Mit griffigem Doppel-T-Profilschaft. Optimale Biegefestigkeit, gute Kraftübertragung. Ringseite mit AS-Drive Profil. (Gr. 3,2 − 5 mit 6-kant).

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel; abplatzsicher über Nickel verchromt; Rundfinish-Oberfläche.

Hinweis:

Vorteil:
  • Schrauben werden an den Flanken gegriffen. − Die Schrauben werden geschont. − Längere Lebensdauer der Schraube.
  • Größere Anlageflächen zwischen Schraube und Werkzeug. − Sicheres Greifen und höhere Kraftübertragung.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb