VHM-Zentrierbohrer A, unbeschichtet, ⌀ DC k13: 5mm

Artikel-Nr.: 235116 Katalog-Nr.: 121000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC k13 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 333
  • Typ: A
  • Toleranz Nenn-⌀: k13
  • Senkwinkel: 60

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff VHM
Norm DIN 333
Typ A
Toleranz Nenn-⌀ k13
Senkwinkel 60 Grad
Schneidrichtung rechts
Schaft Zylinderschaft mit h6
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
Nenn-⌀ DC 5 mm
für Werkstück-⌀ 63 − 100 mm
Schaft-⌀ Ds 12,5 mm
Schafttoleranz h6
Gesamtlänge L 63 mm
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 0,1 mm/U
Farbring ohne
Produktart Zentrierbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 235116
Katalognummer 121000
EAN / GTIN 4045197038395
Herstellernummer 121000 5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
200
Alu (kurzspanend)
N
180
Alu > 10% Si
N
160
Stahl < 500 N/mm²
P
80
Stahl < 750 N/mm²
P
75
Stahl < 900 N/mm²
P
65
Stahl < 1100 N/mm²
P
50
Stahl < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
70
CuZn
N
160
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Aus dem vollen Hartmetall-Rundstab geschliffen. Spiralgenutet.