{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Beschichtung | unbeschichtet | |
| Schneidstoff | VHM | |
| Norm | DIN 333 | |
| Typ | A | |
| Toleranz Nenn-⌀ | k13 | |
| Senkwinkel | 60 Grad | |
| Schneidrichtung | rechts | |
| Schaft | Zylinderschaft mit h6 | |
| Anzahl Schneiden Z | 2 | |
| Innenkühlung | nein | |
| Nenn-⌀ DC | 6,3 mm | |
| für Werkstück-⌀ | 100 − 150 mm | |
| Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
| Schafttoleranz | h6 | |
| Gesamtlänge L | 71 mm | |
| Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/U | |
| Farbring | ohne | |
| Produktart | Zentrierbohrer |
| Artikelnummer | 235115 | |
| Katalognummer | 121000 | |
| EAN / GTIN | 4045197038401 | |
| Herstellernummer | 121000 6,3 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |