• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

SFS Bohrschrauben für Klippmontage, rostfrei, SXK3-D10-6,0x45

Artikel-Nr.: 227361 Katalog-Nr.: 9179
  • Mindestbestellmenge: 250 Stück
  • Bestellschritt: 250 Stück

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 45 mm
Material Rostfreier Stahl A2
tfix, met 5 mm - 27 mm
Kopfform Linsenkopf
d2 10 mm
d1 6 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 227361
Katalognummer 9179
Herstellernummer 1615846

Beschreibung

Vorteil:

  • Kein Risiko des Überdrehens des Befestigers auf Stahltrapezblech und auf Holz, dank der Klemmzone
  • Erhöhte Sicherheit gegen selbstständiges Lösen dank der Klemmzone
  • Hohe Zugfestigkeit dank der optimierten Geometrie

Inhalt:

  • jedes Paket enthält einen Bit T25W

Anwendungshinweise:

Bohrschraube zur Befestigung von Stehfalz-Klipps auf Metall- und Aluminiumprofile sowie auf Holzunterkonstruktion.
SXK2
  • Klipp Stahl: 0.75-1.50
  • Klipp Aluminium: 0.90-2.50
  • Holz: = oder > 18.0

SXK3
  • Klipp Stahl: 1.30-2.50
  • Klipp Aluminium: 2.00-3.20