{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| L | 60 mm | |
| Material | Rostfreier Stahl A2 | |
| tfix, met | 5 mm - 40 mm | |
| Kopfform | Linsenkopf | |
| d2 | 10 mm | |
| tfix, timb | 5 mm - 34 mm | |
| d1 | 6 mm |
| Artikelnummer | 227197 | |
| Katalognummer | 9179 | |
| Herstellernummer | 1705525 |