SAMOA GmbH Vorteilspack Plastiköler mit Auslaufrohr 20 Stück

Artikel-Nr.: 2192940 Katalog-Nr.: GG3332
Neuheit
Setpreis 20 Stück (CHF 3.41 / 1 Stück)
Netto: CHF 63.00
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Fassungsvermögen (ml) Setpreis 20 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Fassungsvermögen 125 ml
Gesamthöhe 90 mm
Gesamthöhe - Rohr ausgezogen 220 mm
Boden-⌀ 51 mm
Werkstoff Behälter Kunststoff
Werkstoff Auslaufrohr Messing
Produktart Öler
USP1 Plastiköler mit Auslaufrohr 20 Stück

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2192940
Katalognummer GG3332
EAN / GTIN 7612428347440

Beschreibung

Ausführung:

Unzerbrechlicher, elastischer Drucköler aus Polyethylen mit ausziehbarem Messing- Auslaufrohr, Drehverschluss an der Rohrspitze. Rohrführung mit Nachstellmutter.
Beständig gegen ethanol- und isopropanolbasierte Desinfektionsmittel.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb