{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| ⌀ | 20 mm | |
| Schaft | 11 mm Hex | |
| Spirallänge | 155 mm | |
| ganze Länge | 230 mm |
| Artikelnummer | 2131558 | |
| Katalognummer | Z782110 | |
| EAN / GTIN | 4002395331857 | |
| Herstellernummer | 4932363687 |