MILWAUKEE WS-Holz Schlangenbohrer 22 x 600 mm

Artikel-Nr.: 2131423 Katalog-Nr.: Z782110
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bohrergrösse Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

22 mm
Schaft 11 mm Hex
Spirallänge 530 mm
ganze Länge 600 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2131423
Katalognummer Z782110
EAN / GTIN 4002395331703
Herstellernummer 4932363702

Beschreibung

Beschreibung:

Für Heavy-Duty Präzisionsbohren in Weich- und Hartholz, große Profilhölzer, Balken, Dielenbretter, Pressspanplatten und Sperrholz
Lewis-Wendel zur schnellen Spanentfernung
Mit Sechskant-Schaft für sicheren Halt im Bohrfutter

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb