{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| ⌀ | 8 mm | |
| Schaft | 6 Rundschaft | |
| Arbeitslänge | 300 mm | |
| Gesamtlänge | 400 mm |
| Artikelnummer | 2131515 | |
| Katalognummer | Z070148 | |
| EAN / GTIN | 4002395331932 | |
| Herstellernummer | 4932363667 |