MILWAUKEE CV-Schalungsbohrer DIN 7490, 20 x 600 mm

Artikel-Nr.: 2131457 Katalog-Nr.: Z070148
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 45.45
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bohrergrösse Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

20 mm
Schaft 10 Rundschaft
Arbeitslänge 500 mm
Gesamtlänge 600 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2131457
Katalognummer Z070148
EAN / GTIN 4002395331925
Herstellernummer 4932363680

Beschreibung

Beschreibung:

Hergestellt aus HSS-Stahl für eine längere Standzeit
Geeignet zum Durchbohren von Löchern in Holz, Gipsplatten und Metallkanälen
Hergestellt nach DIN 7490 und gemäß den Sicherheitsnormen der Berufsgenossenschaft Bau
Der Bohrer ist mit dem zylindrischen Schaft verschraubt für verbesserten Rundlauf und Bruchsicherheit
Der kleine Spiralwinkel und die großen Spankanäle garantieren eine schnellere Spanabfuhr
Made in Germany

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb