MILWAUKEE CV-Schalungsbohrer DIN 7490, 14 x 600 mm

Artikel-Nr.: 2131469 Katalog-Nr.: Z070148
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 24.15
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bohrergrösse Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

14 mm
Schaft 8 Rundschaft
Arbeitslänge 500 mm
Gesamtlänge 600 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2131469
Katalognummer Z070148
EAN / GTIN 4002395331895
Herstellernummer 4932363677

Beschreibung

Beschreibung:

Hergestellt aus HSS-Stahl für eine längere Standzeit
Geeignet zum Durchbohren von Löchern in Holz, Gipsplatten und Metallkanälen
Hergestellt nach DIN 7490 und gemäß den Sicherheitsnormen der Berufsgenossenschaft Bau
Der Bohrer ist mit dem zylindrischen Schaft verschraubt für verbesserten Rundlauf und Bruchsicherheit
Der kleine Spiralwinkel und die großen Spankanäle garantieren eine schnellere Spanabfuhr
Made in Germany