{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Ø Schraube | M76 | |
| Norm DIN | 125-1-B (Norm zurückgezogen) | |
| Festigkeitsklasse | 140 HV | |
| Norm ISO | ~7090 | |
| Werkstoff | Stahl | |
| Oberfläche | verzinkt blau | |
| s | 10 mm | |
| Norm SN | 213902 | |
| d2 | 135 mm | |
| d1 | 78 mm |
| Artikelnummer | 2131379 | |
| Katalognummer | 511 | |
| EAN / GTIN | 7612428158114 | |
| Herstellernummer | 001250120780000 |