Scheiben mit Fase DIN 125-1-B-Stahl 140 HV znb 13

Artikel-Nr.: 2131369 Katalog-Nr.: 511
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ø Schraube M12
Norm DIN 125-1-B (Norm zurückgezogen)
Festigkeitsklasse 140 HV
Norm ISO ~7090
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt blau
s 2,5 mm
Norm SN 213902
d2 24 mm
d1 13 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2131369
Katalognummer 511
EAN / GTIN 7612428158015
Herstellernummer 001250129130000

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb