BOSCH PRO Sheet Metal PC Plus Lochsäge, 102 mm

Artikel-Nr.: 2127795 Katalog-Nr.: Z589915
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Durchmesser Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Durchmesser 102 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2127795
Katalognummer Z589915
EAN / GTIN 6949509241146
Herstellernummer 2608594470

Beschreibung

Beschreibung:

Hält bis zu 2x länger als eine Standard-HSS M3-Lochsäge - Für das Schneiden von Blech benötigst du eine Lochsäge, die robust genug ist, um harten Stahl zu durchdringen und dennoch saubere und effiziente Rohrschnitte durchführen kann. Die PRO Sheet Metal erfüllt alle diese Anforderungen und ist daher bei professionellen Metallbauern äußerst beliebt. Wir haben die PRO Sheet Metal Lochsäge für Profis entwickelt, die Metall schneiden müssen. Die Zähne aus HSS mit 8 % Kobalt sind scharf und langlebig. Sie hat einen strapazierfähigen Körper und verfügt über eine praktische Auswurffeder, mit der der Bohrkern mühelos entfernt werden kann. Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspann-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb