BOSCH PRO Sheet Metal PC Plus Lochsäge, 48 mm

Artikel-Nr.: 2127732 Katalog-Nr.: Z589915
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Durchmesser Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Durchmesser 48 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2127732
Katalognummer Z589915
EAN / GTIN 6949509240989
Herstellernummer 2608594454

Beschreibung

Beschreibung:

Hält bis zu 2x länger als eine Standard-HSS M3-Lochsäge - Für das Schneiden von Blech benötigst du eine Lochsäge, die robust genug ist, um harten Stahl zu durchdringen und dennoch saubere und effiziente Rohrschnitte durchführen kann. Die PRO Sheet Metal erfüllt alle diese Anforderungen und ist daher bei professionellen Metallbauern äußerst beliebt. Wir haben die PRO Sheet Metal Lochsäge für Profis entwickelt, die Metall schneiden müssen. Die Zähne aus HSS mit 8 % Kobalt sind scharf und langlebig. Sie hat einen strapazierfähigen Körper und verfügt über eine praktische Auswurffeder, mit der der Bohrkern mühelos entfernt werden kann. Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspann-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit