{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Norm DIN | ~934 (Norm zurückgezogen) | |
| d1 | M33 | |
| Festigkeitsklasse | 5-2 | |
| Antrieb | Sechskant | |
| Norm ISO | 4032 | |
| m | 28,7 mm | |
| Werkstoff | Stahl | |
| Oberfläche | feuerverzinkt | |
| e | 55,37 mm | |
| s | 50 mm | |
| Gewindeart | metrisches Regelgewinde |
| Artikelnummer | 2120900 | |
| Katalognummer | 2940 | |
| EAN / GTIN | 7612428094221 |