Sechskantmuttern ISO 4032-2 AD W7 gestempelt tZn M20

Artikel-Nr.: 2120896 Katalog-Nr.: 2940
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 81.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 50 Stück
  • Bestellschritt: 50 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN ~934 (Norm zurückgezogen)
d1 M20
Festigkeitsklasse 5-2
Antrieb Sechskant
Norm ISO 4032
m 18 mm
Werkstoff Stahl
Oberfläche feuerverzinkt
e 32,95 mm
s 30 mm
Gewindeart metrisches Regelgewinde

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2120896
Katalognummer 2940
EAN / GTIN 7612428093989
Herstellernummer 040325240200000

Beschreibung

Hinweis:

Prüfbescheinigung auf Anfrage