• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

MANDREX Bimetall M3 Lochsäge EasyXcut 40mm

Artikel-Nr.: 2107413 Katalog-Nr.: Z589762

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anschlusssystem Sechskant
Ø 40 mm
Metallart Bimetall; Stahl
Schnitttiefe 45 mm
Werkstoffanwendung Metall; Eisen; Stahl; Rohr; Holz; Spanplatten; MDF; Kunststoff; Acryl; Glasfaser
Länge 45 mm
Gewicht 0,135 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2107413
Katalognummer Z589762
EAN / GTIN 8718564003277
Herstellernummer MHB3Q0040B

Beschreibung

Beschreibung:

Lernen Sie die Welt des MANDREX "One-Click" Schnellwechselsystems kennen und sparen Sie Zeit, Geld und Nerven!

Profitieren Sie mit den preiswerten EasyXcut Bimetall-Lochsägen von den einzigartigen Eigenschaften des MANDREX "One-Click" Lochsägen-Schnellwechselsystems.

Die EasyXcut Bimetall M3 Lochsägen sind geeignet zur Bearbeitung von:
Brettschichtholz, MDF, Spannplatte, Sperrholz, Epoxid, Grobspanplatte, Laminat, Holz mit Nägeln, Aluminium, Messing, Metallrohre/Profile, Baustahl, Karbonstahl, Acryl, Kunststoff, PVC, verstärkte Kunststoffe etc.

Vorteil:

- Schnellstes Lochsägen-Schnellwechselsystem
- Exzellente Spanabfuhr durch breite Schlitze
- Problemloser Auswurf des Bohrkerns
- Saubere Kanten durch Wechselzahnung 4/6 Z/Zoll
- Geeignet für El. und Akku-Bohrmaschinen

Lieferumfang:

Inkl. MXqs "One-Click" Schnellwechseladapter!