{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anschlusssystem | Sechskant | |
| Ø | 105 mm | |
| Metallart | Bimetall; Stahl | |
| Schnitttiefe | 45 mm | |
| Werkstoffanwendung | Metall; Eisen; Stahl; Rohr; Holz; Spanplatten; MDF; Kunststoff; Acryl; Glasfaser | |
| Länge | 45 mm | |
| Gewicht | 0,535 kg |
| Artikelnummer | 2107924 | |
| Katalognummer | Z589762 | |
| EAN / GTIN | 8718564003543 | |
| Herstellernummer | MHB3Q0105B |