BOSCH PRO Imp Steckschl 3/4" 19 MM

Artikel-Nr.: 2096673 Katalog-Nr.: Z675316
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 19 mm
Antriebs-Vierkant 3/4 Zoll Zoll
Länge 51 mm
Ausführung ROBUST

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2096673
Katalognummer Z675316
EAN / GTIN 6949509246950
Herstellernummer 2608003058

Beschreibung

Beschreibung:

Robustes Eindrehen von Schrauben
Chrom-Molybdän-Stahl für Widerstandsfähigkeit gegenüber hohem Drehmoment.

Phosphatbeschichtung schützt den Steckschlüsseleinsatz vor Rost und Korrosion.