{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schlüsselweite | 22 mm | |
| Antriebs-Vierkant | 3/4 Zoll Zoll | |
| Länge | 51 mm | |
| Ausführung | ROBUST |
| Artikelnummer | 2096672 | |
| Katalognummer | Z675316 | |
| EAN / GTIN | 6949509246967 | |
| Herstellernummer | 2608003059 |