Zylinderschrauben mit Schlitz ISO 1207-Messing vernickelt M6x20 mm

Artikel-Nr.: 2090684 Katalog-Nr.: 2856
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 34.80
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 200 Stück
  • Bestellschritt: 200 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN ~84A (Norm zurückgezogen)
L 20 mm
d1 M6
Antrieb Schlitz
Norm ISO 1207
Werkstoff Messing
Oberfläche vernickelt
t 1,6 mm
Kopfform Zylinderkopf
Gewindeart metrisches Regelgewinde
d2 10 mm
k 3,9 mm
n 1,6 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2090684
Katalognummer 2856
EAN / GTIN 7610106928400
Herstellernummer 012077309060020

Beschreibung

Hinweis:

Lagerhaltige Artikel nach DIN84 - ähnlich ISO 1207 - siehe Zylinderschrauben mit Schlitz DIN 84A-Messing vernickelt

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb