{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Norm DIN | ~84A (Norm zurückgezogen) | |
| L | 25 mm | |
| d1 | M4 | |
| Antrieb | Schlitz | |
| Norm ISO | 1207 | |
| Werkstoff | Messing | |
| Oberfläche | vernickelt | |
| t | 1,1 mm | |
| Kopfform | Zylinderkopf | |
| Gewindeart | metrisches Regelgewinde | |
| d2 | 7 mm | |
| k | 2,6 mm | |
| n | 1,2 mm |
| Artikelnummer | 2090675 | |
| Katalognummer | 2856 | |
| EAN / GTIN | 7610106928318 | |
| Herstellernummer | 012077309040025 |