Zylinderschrauben Innensechskant ohne Schaft ISO 4762-8.8 flZn M16x60mm

Artikel-Nr.: 2090565 Katalog-Nr.: 3323
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 225.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 50 Stück
  • Bestellschritt: 50 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 60 mm
d1 M16
Norm ISO 4762
Schaft ohne Schaft
Werkstoff Stahl
Oberfläche zinklamellenbeschichtet
Kopfform Zylinderkopf
s 14 mm
Gewindeart metrisches Regelgewinde
t min 8 mm
Norm DIN 912 (Norm zurückgezogen)
µ 0.12-0.18 µm
Festigkeitsklasse 8.8
Antrieb Innensechskant
K h 480 h
d2 24 mm
k 16 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2090565
Katalognummer 3323
EAN / GTIN 7610106927113

Beschreibung

Hinweis:

Detailspezifikation siehe Artikel. µ = Reibwert, K h = Dauer der Salzsprühnebelprüfung ohne Rotrost in Stunden

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb