{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| L | 28 mm | |
| d1 | M6 | |
| Norm ISO | 4762 | |
| Schaft | ohne Schaft | |
| Werkstoff | Stahl | |
| Oberfläche | zinklamellenbeschichtet | |
| Kopfform | Zylinderkopf | |
| s | 5 mm | |
| Gewindeart | metrisches Regelgewinde | |
| t min | 3 mm | |
| Norm DIN | 912 (Norm zurückgezogen) | |
| Festigkeitsklasse | 8.8 | |
| Antrieb | Innensechskant | |
| K h | 480 h | |
| d2 | 10 mm | |
| k | 6 mm |
| Artikelnummer | 2199912 | |
| Katalognummer | 3323 | |
| EAN / GTIN | 7612428364737 | |
| Herstellernummer | 004762083200060028 |