{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| L | 150 mm | |
| d1 | M16 | |
| Norm ISO | 4014 | |
| Schaft | mit Schaft | |
| Werkstoff | Stahl | |
| Oberfläche | blank | |
| e | 26,75 mm | |
| Kopfform | Sechskantkopf | |
| s | 24 mm | |
| Gewindeart | metrisches Regelgewinde | |
| Norm DIN | ~931 (Norm zurückgezogen) | |
| Festigkeitsklasse | 5.6 | |
| Werkstoff-Nr. | AD-Regelwerk W7 | |
| Antrieb | Sechskant | |
| k | 10 mm |
| Artikelnummer | 2008737 | |
| Katalognummer | 1559 | |
| EAN / GTIN | 7610106701034 |