{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| b | 7,6 mm | |
| l | 180 mm | |
| Typ | BN 7.6x180 |
| Artikelnummer | 2004348 | |
| Katalognummer | 4811 | |
| EAN / GTIN | 4006209379455 | |
| Herstellernummer | 37945 |