{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| b | 4,6 mm | |
| l | 200 mm | |
| Typ | BN 4.6X200 |
| Artikelnummer | 2004326 | |
| Katalognummer | 4811 | |
| EAN / GTIN | 4006209874844 | |
| Herstellernummer | 87484 |