{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | easyPick | |
| Behälter Höhe | 50 mm | |
| passend ab Schubladen Fronthöhe | ≥ 75 mm | |
| passend für Schubladen Nutzbreite in G | 26 | |
| passend für Schubladen Nutztiefe in G | 14 | |
| passend für Schubladen Nutzbreite | 650 mm | |
| passend für Schubladen Nutztiefe | 350 mm | |
| Gewicht | 1,433 kg | |
| Produktart | Kleinteilebehälter |
| Artikelnummer | 184876 | |
| Katalognummer | 950190 | |
| EAN / GTIN | 4062406573188 | |
| Herstellernummer | 950190 75/3 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |