Scheiben für Stahlkonstruktionen PK C DIN 7989-1-Stahl 100 HV tZn 39 mm

Artikel-Nr.: 132104 Katalog-Nr.: 505
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 50 Stück
  • Bestellschritt: 50 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ø Schraube M36
Norm DIN 7989-1
Festigkeitsklasse 100 HV
Werkstoff Stahl
Oberfläche feuerverzinkt
s 8 mm
d2 66 mm
d1 39 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 132104
Katalognummer 505
EAN / GTIN 7611914134366
Herstellernummer 798939668104

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb