{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Ø Schraube | M22 | |
| Norm DIN | 7989-1 | |
| Festigkeitsklasse | 100 HV | |
| Werkstoff | Stahl | |
| Oberfläche | feuerverzinkt | |
| s | 8 mm | |
| d2 | 39 mm | |
| d1 | 24 mm |
| Artikelnummer | 132096 | |
| Katalognummer | 505 | |
| EAN / GTIN | 7610363136617 |