Sechskantmuttern ~0,5d DIN 439B-04 znb M12

Artikel-Nr.: 114772 Katalog-Nr.: 148
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
300 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dimension Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 439B (Norm zurückgezogen)
d1 M12
Festigkeitsklasse 04
Antrieb Sechskant
Norm ISO ~4035
m 6 mm
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt blau
e 21,1 mm
s 19 mm
Gewindeart metrisches Regelgewinde

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 114772
Katalognummer 148
EAN / GTIN 7610106168592

Beschreibung

Hinweis:

Form B = mit Fasen
Ausführung nach ISO 4035 siehe Niedrige Sechskantmuttern mit Fase ~0,5d ISO 4035-04 znb